液晶保護指紋防止光沢フィルム MacBook NEO用
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
- 仕様
- 抗菌性なし
- セット内容
- 本体×1、取付け用ヘラ×1
- 材質
- 接着面/シリコン膜、外側/PET
- 形状
- ワイド
- サイズ
- 13インチ
- タイプ
- 指紋防止光沢
- 厚さ
- 約0.2
- 対応機種
- Apple MacBook Neo 13インチ
- 透過率(%)
- 約93.5
- 表面硬度
- 2~3H
- 反射率(%)
- 約4.52
- 紫外線カット
- 約99.9
- 入数
- 1枚
- 内容量
- 1枚
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ
























