曜日別特売

Dynabook RJ74 14インチ(16:10) 覗き見防止フィルター 抗菌 紫外線・ブルーライトカット 3種貼付シール付属

Dynabook RJ74 14インチ(16:10) 覗き見防止フィルター 抗菌 紫外線・ブルーライトカット 3種貼付シール付属 - エレコムDynabook RJ74 14インチ(16:10) 覗き見防止フィルター 抗菌 紫外線・ブルーライトカット 3種貼付シール付属 - エレコムDynabook RJ74 14インチ(16:10) 覗き見防止フィルター 抗菌 紫外線・ブルーライトカット 3種貼付シール付属 - エレコムDynabook RJ74 14インチ(16:10) 覗き見防止フィルター 抗菌 紫外線・ブルーライトカット 3種貼付シール付属 - エレコムDynabook RJ74 14インチ(16:10) 覗き見防止フィルター 抗菌 紫外線・ブルーライトカット 3種貼付シール付属 - エレコムDynabook RJ74 14インチ(16:10) 覗き見防止フィルター 抗菌 紫外線・ブルーライトカット 3種貼付シール付属 - エレコムDynabook RJ74 14インチ(16:10) 覗き見防止フィルター 抗菌 紫外線・ブルーライトカット 3種貼付シール付属 - エレコムDynabook RJ74 14インチ(16:10) 覗き見防止フィルター 抗菌 紫外線・ブルーライトカット 3種貼付シール付属 - エレコム

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。

用途
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
抗菌加工により、フィルム上に付着した雑菌の繁殖を抑えます。
抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
透過率約72%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
鉛筆硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
表面にAG加工を施しているので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
紫外線を約99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。
ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約45%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。
画面のホコリや指紋を拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06087659EF-PF1JDY01
¥7,974
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする