グーリング
8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
コーティング
無処理
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82555491
8254 8.002
712-5885
86
【DCON】8
【LH】49
0.2
¥
20,030
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82559289
8254 12.003
712-5878
120
【DCON】12
【LH】74
0.3
¥
43,630
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573605
8254 6.005
712-5870
75
【DCON】6
【LH】38
0.5
¥
15,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください