グーリング
8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
8254 12.003
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】12
【DCON】6
【DCON】8
【DCON】12
全長(mm)
120
75
86
120
首下長(mm)
【LH】74
【LH】38
【LH】49
【LH】74
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82559289
品番
8254 12.003
参考基準価格(税別)
¥43,630
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5878
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
【DCON】12
首下長(mm)
【LH】74
コーナーR(mm)
0.3
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
コーティング
無処理
切削径(Φmm)
【DC】12
最大切込み(mm)
【APMX】26