KLV-12 乱尺 耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82545876

耐油性VE被覆フレキチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
呼び46089
内容量1巻(10m)注文コード82545876品番KLV-12 乱尺
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています

呼び
46089
最小内径(Φmm)
12.3
最大外径(mm)
17.8
曲げ半径(mm)
25
半径(Φmm)
【固定使用】25
色
黒
対応
耐油性/耐候性/防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする