TRIENS
1/2ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。
保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。
用途
ホースリール先端の補修部品として
トラスコ品番
685-5586
セット内容
金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組
材質
金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮
外径(mm)
適合チップソー:16
内径(mm)
適合チップソー:11
内容量
1個
注意
※ホースサイズ指定となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82591866
SP-KB4
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください