曜日別特売

防塵手袋 マチ付 3700

防塵手袋 マチ付 3700 - ウインセス防塵手袋 マチ付 3700 - ウインセス

異物混入対策として、汗・体毛・繊維くずなどの脱落を防止します。
表面のフィルム層は耐久性があり、欠落が少なく、歩留まり向上に役立ちます。

用途
金属鉄鋼、電子分品、化学、食品、医薬品業界などの検査、組立工程など
トラスコ品番
421-6564
材質
甲部:ポリエステル、掌部: ポリウレタン
厚さ(mm)
0.3(甲)/0.4(ひら)
色
白
サイズ
LL
タイプ
マチ付き
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
20.2
色(手首部)
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10双)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825806303700-LL
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする