ウインセス
防塵手袋 マチ付 3700
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
82580630
品番
3700-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
異物混入対策として、汗・体毛・繊維くずなどの脱落を防止します。
表面のフィルム層は耐久性があり、欠落が少なく、歩留まり向上に役立ちます。
用途
金属鉄鋼、電子分品、化学、食品、医薬品業界などの検査、組立工程など
トラスコ品番
421-6564
材質
甲部:ポリエステル、掌部: ポリウレタン
厚さ(mm)
0.3(甲)/0.4(ひら)
色
白
サイズ
LL
タイプ
マチ付き
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
20.2
色(手首部)
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応