防塵手袋 マチ付 6007
手のひらに汗、発塵防止、すべり止め用PVCをラミネートした手袋です。
PVCラミネートは一般的なポリウレタンに比べて耐久性に優れています。
- 用途
- 塗装、ゴムパーツ、プリント基板、フィルム製造、プリント基板、アンプル容器精密機器、光ディスク製造、メッキ工場、食品、樹脂成形、食品容器、医薬品、化粧品製造などに
- 材質
- 甲部:ナイロン、掌部:綿、PVC
- 厚さ(mm)
- 0.3(甲)/0.4(ひら)
- 色
- 白
- タイプ
- マチ付き左右有
- 材質(すべり止め)
- PVC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10双)
手袋 の新着商品
カテゴリ















