曜日別特売
6007-S 防塵手袋 マチ付 6007 ウインセス 82578381

6007-S 防塵手袋 マチ付 6007 ウインセス 82578381
6007-S 防塵手袋 マチ付 6007 ウインセス 82578381
6007-S 防塵手袋 マチ付 6007 ウインセス 82578381
6007-S 防塵手袋 マチ付 6007 ウインセス 82578381

防塵手袋 マチ付 6007

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1袋(10双)注文コード82578381品番6007-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

手のひらに汗、発塵防止、すべり止め用PVCをラミネートした手袋です。
PVCラミネートは一般的なポリウレタンに比べて耐久性に優れています。

用途
塗装、ゴムパーツ、プリント基板、フィルム製造、プリント基板、アンプル容器精密機器、光ディスク製造、メッキ工場、食品、樹脂成形、食品容器、医薬品、化粧品製造などに
トラスコ品番
396-1835
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
15.8
材質
甲部:ナイロン、掌部:綿、PVC
厚さ(mm)
0.3(甲)/0.4(ひら)
色
白
タイプ
マチ付き左右有
材質(すべり止め)
PVC
色(手首部)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする