防爆型LEDヘッドライト ”EX-VIEW”(ATEX・IECEx認証品)
国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。
130gと非常に軽量です。
広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。
モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。
IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。
スポットライトとメインライトを使い分け出来ます。
ランプはバンドから取り外してハンドランプとして使用したりマグネットで金属面に固定できます。
- 用途
- 検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
- 付属品
- USB充電ケーブル(1m)
- トラスコ品番
- 696-1382
- 材質
- プラスチック
- 幅(mm)
- 90
- 高さ(mm)
- 52
- 奥行(mm)
- 40
- 保護等級
- IP65
- 使用電池
- 充電式リチウムイオン電池
- 明るさ(Lm)
- 100/200
- 最大点灯時間
- 2.5時間
- 内容量
- 1台
注意
※日本国内の防爆登録型式検定品ではありません。※光を目に直接照射しないで下さい。
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ


















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)




