曜日別特売
03.5606 防爆型LEDヘッドライト ”EX-VIEW”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 82561450

03.5606 防爆型LEDヘッドライト ”EX-VIEW”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 82561450
03.5606 防爆型LEDヘッドライト ”EX-VIEW”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 82561450
03.5606 防爆型LEDヘッドライト ”EX-VIEW”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 82561450
03.5606 防爆型LEDヘッドライト ”EX-VIEW”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 82561450
03.5606 防爆型LEDヘッドライト ”EX-VIEW”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 82561450

防爆型LEDヘッドライト ”EX-VIEW”(ATEX・IECEx認証品)03.5606

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82561450
品番
03.5606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。
130gと非常に軽量です。
広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。
モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。
IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。
スポットライトとメインライトを使い分け出来ます。
ランプはバンドから取り外してハンドランプとして使用したりマグネットで金属面に固定できます。

用途
検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品
USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番
696-1382
材質
プラスチック
幅(mm)
90
高さ(mm)
52
奥行(mm)
40
保護等級
IP65
使用電池
充電式リチウムイオン電池
明るさ(Lm)
100/200
最大点灯時間
2.5時間
注意
※日本国内の防爆登録型式検定品ではありません。
※光を目に直接照射しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする