曜日別特売

靴下サプリMENまるでこたつソックス

靴下サプリMENまるでこたつソックス - 岡本[靴下]靴下サプリMENまるでこたつソックス - 岡本[靴下]

足元をしっかり温める構造:足首のツボ「三陰交」を温熱刺激する設計で、まるでこたつに入っているかのような暖かさを実現しました。
優れた保温性と発熱性:体温を利用して熱を蓄える機能素材を使用しました。
締めつけ感のない履き心地:履き口がきつくなく、むくみやすい方にもやさしい構造です。
冷え対策に最適:冷え性の方、室内でのデスクワークや就寝時におすすめです。

用途
プレゼントやギフトに。
電気を使わないエコな足元あったかアイテムとして。
トラスコ品番
691-5985
材質
アクリル・毛・その他
色
アッシュブルー
サイズ(cm)
25~27
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82569457972-991B-26-69
¥2,000
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする