曜日別特売
972-991B-26-69 靴下サプリMENまるでこたつソックス 岡本[靴下] 82569457

972-991B-26-69 靴下サプリMENまるでこたつソックス 岡本[靴下] 82569457
972-991B-26-69 靴下サプリMENまるでこたつソックス 岡本[靴下] 82569457

靴下サプリMENまるでこたつソックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1足
注文コード
82569457
品番
972-991B-26-69
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

足元をしっかり温める構造:足首のツボ「三陰交」を温熱刺激する設計で、まるでこたつに入っているかのような暖かさを実現しました。
優れた保温性と発熱性:体温を利用して熱を蓄える機能素材を使用しました。
締めつけ感のない履き心地:履き口がきつくなく、むくみやすい方にもやさしい構造です。
冷え対策に最適:冷え性の方、室内でのデスクワークや就寝時におすすめです。

用途
プレゼントやギフトに。
電気を使わないエコな足元あったかアイテムとして。
トラスコ品番
691-5985
材質
アクリル・毛・その他
色
アッシュブルー
サイズ(cm)
25~27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする