mazume インフレータブルポーチ ブラックカスリ (ウエストバッグ取付用)

mazume インフレータブルポーチ ブラックカスリ (ウエストバッグ取付用) - オレンジブルーmazume インフレータブルポーチ ブラックカスリ (ウエストバッグ取付用) - オレンジブルーmazume インフレータブルポーチ ブラックカスリ (ウエストバッグ取付用) - オレンジブルーmazume インフレータブルポーチ ブラックカスリ (ウエストバッグ取付用) - オレンジブルーmazume インフレータブルポーチ ブラックカスリ (ウエストバッグ取付用) - オレンジブルーmazume インフレータブルポーチ ブラックカスリ (ウエストバッグ取付用) - オレンジブルー

大野ゆうき完全監修。彼のフィッシングスタイルを支えるウエストバッグ+ライフベスト。今モデルからSEATANK Ⅳに取り付けられるようになりました。【ウエストバッグ専用インフレータブルライフジャケット】UL規格認証の膨張装置を搭載。釣行時の「本物の安全」を求めるアングラーへ。【ウエストバッグと一体化する専用設計】このライフジャケットはmazumeウエストバッグ専用設計。バッグに備えられたベルクロにしっかり装着でき、着用時もかさばらず、スマートかつコンパクトにフィットします。【世界で最も信頼される「ハルキーロバーツ社製膨張装置」採用】聞き慣れない名前かもしれませんが、「ハルキーロバーツ」はアングラーの命を守る世界トップレベルの安全装置メーカーです。この製品に搭載された膨張装置は、*アメリカのUL規格(世界で最も厳格な安全基準)で唯一認められた装置*日本の国土交通省の船検基準にも適合。UL規格は、日本の船検、ヨーロッパのCE規格と並ぶ安全基準の一つですが、その中で最も取得が難しいとされるのがUL規格です。そのUL規格が唯一認定したインフレータブルライフジャケット用の膨張装置こそが、ハルキーロバーツ社製です。【なぜコストをかけてまでこの装置を選んだのか?】mazumeが他メーカーが避けたコスト高の装置を採用した理由はひとつ。「釣り人の命を守るために、本当に信頼できるものを届けたい」という信念です。見た目や価格以上に、万が一の瞬間に「確実に作動する信頼性」が命を分ける。だからこそ、世界最高水準の信頼性を選びました。【副産物としての「快適性」も】このハルキーロバーツ製の装置は自重が非常に軽く、装着中に偏ったりズレ落ちたりしにくいのも大きな特長。これによって見た目にもスマートで、実釣中にもズレ落ちを気にせず動くことができます。【アーバンサイドフィッシングにも最適な「手動式ポーチタイプ」】都市型の釣りスタイルでライフジャケットの必要性を感じていた方にも。コンパクト&スタイリッシュに着用可能な、唯一の手動式ポーチタイプです。【デザインにもこだわり】スタイリッシュなmazume UNITEDロゴ入り。*引き手の位置は左側にあります。本体重量:約450g(ボンベ含む)

色
ブラックカスリ
本体質量(g)
約450(ボンベ含む)
内容量
1個
注意
※*この製品には、桜マークはついておりません。ポーチタイプは、浮輪タイプのため対応外となります。法改正後は、「救命胴衣」である必要があり、ポーチタイプは「救命浮環」のためです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82596915MZLJ-776
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする