LAMP(スガツネ工業)
(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82633979
品番
AS-8M5
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
上部、下部ともローラー保持により、扉の開閉がスムーズな折戸システムです。
本製品はアルミフレームサポートシステム専用です。
センターヒンジは開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能をそなえています。
用途
アルミフレーム。
トラスコ品番
826-5402
材質
ステンレス鋼製(SUS316)、仕上:バレル研磨
幅(mm)
13.8
高さ(mm)
7.5
奥行(mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※扉が規定質量を超えると、扉の開閉が重くなることがあります。
※扉寸法が大きい場合は、扉質量が10kgを超えないようにしてください。
※アルミフレームは別途ご用意ください。