BEST ちょこっとブラシ 真鍮

BEST ちょこっとブラシ 真鍮 - ベストツールBEST ちょこっとブラシ 真鍮 - ベストツールBEST ちょこっとブラシ 真鍮 - ベストツールBEST ちょこっとブラシ 真鍮 - ベストツールBEST ちょこっとブラシ 真鍮 - ベストツールBEST ちょこっとブラシ 真鍮 - ベストツールBEST ちょこっとブラシ 真鍮 - ベストツールBEST ちょこっとブラシ 真鍮 - ベストツール

サッと使えていつでもピカッ、作業しやすい形状を追求し、温かみのある木柄と用途で選べる二種類の毛材で用意した、”ちょこっと”使いでも”パワフル”な研磨力が自慢の本格小型ワイヤーブラシです。
毛先の近くに指かけフックを設けたことで小型ながら毛先に力を入れやすく、優れた研磨力で対象を磨けます。
手に馴染みやすく油汚れにも耐性のある木柄を採用しています。
角を面取りしているのでしっかり握っても手が痛くなりにくいです。
優しい当たりで対象を傷つけにくい真鍮ブラシと、頑固な汚れ落としに対応するステンレスブラシの2種類を用意しました。
小型設計ボディなので狭所での研磨作業にも最適です。
柄部には丸穴を付けているので、S字フックやお好みの紐を通して管理が出来ます。
日本国内で製造された信頼と安心の品質です。

用途
レンジの目詰まりや、革製品のお手入れなど対象を傷つけたくない場所での磨き作業に。
トラスコ品番
722-5931
材質
ブラシ:真鍮、ハンドル:ブナ材
幅(mm)
15
全長(mm)
145
高さ(mm)
25
穴径(Φmm)
8(管理用引っ掛け)
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
15
毛材
真鍮
行数
3
植付(mm)
37
内容量
1本
注意
※ブラシ部は鋭利になっているのでご使用の際は怪我にご注意下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611466CBB-140
オープン
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする