ステン ワイヤーブラシ

ステン ワイヤーブラシ - 大五郎

鉄部のサビ落とし、ペンキはがし等に。ステンレスブラシ。

用途
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適。
材質
ステンレス
タイプ
剣型
本体寸法(mm)
215×40×30
本体質量(g)
90
ブラシ長(mm)
20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0418289815055
オープン
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする