E-手洗い用石けん液コンク八角BIB
殺菌消毒ができる緑色の手洗い石けん液です。
食品衛生現場などで幅広くお使いいただけます。
香料無添加です。
7~10倍希釈使用です。
医薬部外品です。
RSPO認証品です。
- 用途
- 手指の洗浄殺菌・消毒に。
- トラスコ品番
- 650-9978
- 材質
- 有効成分:イソプロピルメチルフェノール
- 幅(mm)
- 341
- 色
- 緑
- 高さ(mm)
- 302
- タイプ
- 詰替用、吐出:液体
- 奥行(mm)
- 270
- 容量(kg)
- 18
- 対応
- 医薬部外品:〇
- 希釈倍率
- 7~10
- 香り
- 無香料
- 内容量
- 1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039:BIB専用マキシコック)です救急・衛生 の新着商品
カテゴリ
















![爪ブラシ REX(レックス)[自動車用品] 爪ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03189169-260828-02.jpg)








