曜日別特売
23857 E-手洗い用石けん液コンク八角BIB SARAYA(サラヤ) 82634031

23857 E-手洗い用石けん液コンク八角BIB SARAYA(サラヤ) 82634031
23857 E-手洗い用石けん液コンク八角BIB SARAYA(サラヤ) 82634031

E-手洗い用石けん液コンク八角BIB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82634031
品番
23857
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

殺菌消毒ができる緑色の手洗い石けん液です。
食品衛生現場などで幅広くお使いいただけます。
香料無添加です。
7~10倍希釈使用です。
医薬部外品です。
RSPO認証品です。

用途
手指の洗浄殺菌・消毒に。
トラスコ品番
650-9978
材質
有効成分:イソプロピルメチルフェノール
幅(mm)
341
色
緑
高さ(mm)
302
タイプ
詰替用、吐出:液体
奥行(mm)
270
容量(kg)
18
対応
医薬部外品:〇
希釈倍率
7~10
香り
無香料
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039:BIB専用マキシコック)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする