JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用
- 用途
- 土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
- 仕様
- 安全使用荷重2本垂直吊り:4.3t
- 材質
- ロープ:炭素鋼
- ワイヤー径(Φmm)
- 16
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アイ寸法(mm)
- 280×140
- スリング径(mm)
- 16
- 内容量
- 1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ


















