JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
851-6674
注文コード
82605945
品番
JTWR16X5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用

用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
トラスコ品番
851-6674
長さ(m)
5
全長(m)
6
仕様
安全使用荷重2本垂直吊り:4.3t
材質
ロープ:炭素鋼
ワイヤー径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
アイ寸法(mm)
280×140
スリング径(mm)
16
注意
※1本吊りでは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする