ポップリベット・ファスナー
POP ナット”カレイプレスナット”(ステンレス)
専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。
用途
薄い板厚や、溶接しにくい母材質のナット取り付けに。
トラスコ品番
159-6203
材質
ステンレス(オーステナイト系)
寸法(mm)
3.0×0.9(H×h)
穴径(Φmm)
加工物:4.5
呼び径
M2.5×0.45
二面幅B(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
1
内容量
1箱(2000個)
注意
※パンチ側の下穴からの圧入を推奨いたします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82620548
SS2.5-09
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください