SS2.5-09 POP ナット”カレイプレスナット”(ステンレス) ポップリベット・ファスナー 82620548

POP ナット”カレイプレスナット”(ステンレス)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
82620548
品番
SS2.5-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。

用途
薄い板厚や、溶接しにくい母材質のナット取り付けに。
トラスコ品番
159-6203
材質
ステンレス(オーステナイト系)
寸法(mm)
3.0×0.9(H×h)
穴径(Φmm)
加工物:4.5
呼び径
M2.5×0.45
二面幅B(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
1
注意
※パンチ側の下穴からの圧入を推奨いたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする