オート
TL01ボールペン
とってもコンパクトなのに替芯式です。
ノックタイプでは世界でも最小級のボールペンです。
財布やカードケースに入れておけ、いざという時の使用時に便利です。
カードサイズのペンホルダー付きです。
材質
本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP
軸径(Φmm)
3.7
全長(mm)
91
方式
ノック式(キャップ式/ノック式)
インク色
黒
替芯
R-4C5NP
ボール径(Φmm)
0.5
内容量
1箱(5本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82621160
TL01-B5-NV
716-6857
ネイビー
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82623357
TL01-B5-GY
716-6859
グレー
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください