TL01ボールペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
トラスコ品番
716-6857
注文コード
82621160
品番
TL01-B5-NV
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

とってもコンパクトなのに替芯式です。
ノックタイプでは世界でも最小級のボールペンです。
財布やカードケースに入れておけ、いざという時の使用時に便利です。
カードサイズのペンホルダー付きです。

トラスコ品番
716-6857
色(本体)
ネイビー
材質
本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP
軸径(Φmm)
3.7
全長(mm)
91
方式
ノック式(キャップ式/ノック式)
インク色
替芯
R-4C5NP
ボール径(Φmm)
0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする