TRUSCO
TRUSCO TSUF型中量棚用天棚受
用途
軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。
色
ブラック
高さ(mm)
100
間口(mm)
38.5
主材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
均等積載量(kg/段)
100
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82637637
TSUF100-GSTA-BK
344-6531
奥行き450mm用
450
¥
740
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
返品不可
82637655
TSUF100-GLTA-BK
344-6514
奥行き600mm用
600
¥
850
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
返品不可
82637786
TSUF100-GKTA-BK
344-6492
奥行き300mm用
300
¥
580
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください