LED LENSER
X21R フローティングチャージケーブル X21R フローティングチャージケーブル
X21Rなどのライトを充電するためのフローティングチャージケーブルです。
トラスコ品番
712-3379
適合機種
P17R、P17R Core、M17R、X21R、X21R.2、i17R
長さ(mm)
620
幅(mm)
30
高さ(mm)
620
品名
X21Rなどのライトを充電するためのフローティングチャージケーブルです。
奥行(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82604229
SP9421-R_CC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください