LED LENSER
X21R フローティングチャージケーブル X21R フローティングチャージケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82604229
品番
SP9421-R_CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
X21Rなどのライトを充電するためのフローティングチャージケーブルです。
トラスコ品番
712-3379
適合機種
P17R、P17R Core、M17R、X21R、X21R.2、i17R
長さ(mm)
620
幅(mm)
30
高さ(mm)
620
品名
X21Rなどのライトを充電するためのフローティングチャージケーブルです。
奥行(mm)
30