【※軽税】 アルペットノロ-VL

【※軽税】 アルペットノロ-VL - SARAYA(サラヤ)

エタノールをベースとした低濃度の食品添加物です。pHを酸性にすることでノンエンベロープウイルスを含む幅広い細菌・ウイルスに効果を発揮します。

用途
機器類の除菌、食品の品質保持
トラスコ品番
578-7396
材質
容器(ボトル):PE、キャップ:PE
エタノール濃度(w/w%)
58.8(参考値:約67vol%)
内容量
1箱(3個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8262060040038
オープン
¥15,980
¥17,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする