SARAYA(サラヤ)
【※軽税】 アルペットノロ-VL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
82620600
品番
40038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,258
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
エタノールをベースとした低濃度の食品添加物です。pHを酸性にすることでノンエンベロープウイルスを含む幅広い細菌・ウイルスに効果を発揮します。
用途
機器類の除菌、食品の品質保持
トラスコ品番
578-7396
材質
容器(ボトル):PE、キャップ:PE
エタノール濃度(w/w%)
58.8(参考値:約67vol%)