ねじ込み式キャスターSJTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
- 用途
- 台車、ワゴンなどに。
- トラスコ品番
- 362-4742
- 材質
- 金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム(B入)
- 車輪幅(mm)
- 32
- ねじピッチ(mm)
- 2
- 許容荷重
- 122.4kgf
- 取付高H(mm)
- 134
- ねじT
- M16
- 軸長L(mm)
- 40
- 許容荷重(daN)
- 120
- 車輪径D(Φmm)
- 100
- 内容量
- 1個
ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター) の新着商品
カテゴリ












