代表画像
ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスターSJTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82606417
品番
SJT-100WES-M16-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
362-4742
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)
32
ねじピッチ(mm)
2
許容荷重
122.4kgf
取付高H(mm)
134
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(daN)
120
車輪径D(Φmm)
100