ポップリベット・ファスナー
ウェルナット(スリーブタイプ)C-620-SV M6ゴムナット
片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。
用途
ファンユニット留めに。
トラスコ品番
159-6140
材質
ボディ:クロロプレンゴム、ナット:銅合金
全長(mm)
22
下穴径(Φmm)
13.9
適合ねじ
M6×1.0
ナット外径(Φmm)
13.8
フランジ厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
かしめ可能板厚(mm)
0.5~2.0
内容量
1箱(1000個)
注意
※適正トルク範囲内で締結してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82629228
C-620L-SV
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください