ポップリベット・ファスナー
ウェルナット(スリーブタイプ)C-620-SV M6ゴムナット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
82629228
品番
C-620L-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。
用途
ファンユニット留めに。
トラスコ品番
159-6140
材質
ボディ:クロロプレンゴム、ナット:銅合金
全長(mm)
22
下穴径(Φmm)
13.9
適合ねじ
M6×1.0
ナット外径(Φmm)
13.8
フランジ厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
かしめ可能板厚(mm)
0.5~2.0
注意
※適正トルク範囲内で締結してください。