曜日別特売

カードクリップ

カードクリップ - HMD WORKSカードクリップ - HMD WORKS

透明仕様で目立ちにくいカードクリップ
両面クリップでカードやPOPをしっかり固定
コンパクトサイズで省スペース設置
シンプルデザインで売場になじみやすい
軽量で取り付け差し替え簡単

用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
幅(mm)
【POPクリップ】20
全長(mm)
90
開口寸法(mm)
8
クリップ幅(mm)
【POPクリップ】20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82597055HW228
¥198
¥189
¥208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする