HMD WORKS
カードクリップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82597055
品番
HW228
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
透明仕様で目立ちにくいカードクリップ
両面クリップでカードやPOPをしっかり固定
コンパクトサイズで省スペース設置
シンプルデザインで売場になじみやすい
軽量で取り付け差し替え簡単
用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
幅(mm)
【POPクリップ】20
全長(mm)
90
開口寸法(mm)
8
クリップ幅(mm)
【POPクリップ】20