曜日別特売

カードクリップ ブラック

カードクリップ ブラック - HMD WORKSカードクリップ ブラック - HMD WORKSカードクリップ ブラック - HMD WORKS

棚板や什器へ簡単に取り付け可能
POPや価格カードをしっかり固定
省スペースで売場をスッキリ演出
ブラックカラーで売場になじみやすい。

用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
幅(mm)
【POPクリップ】85
全長(mm)
170
色
ブラック
開口寸法(mm)
8、45
クリップ幅(mm)
【POPクリップ】85
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82597037HW227
¥298
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする