曜日別特売
HW227 カードクリップ ブラック HMD WORKS 82597037

HW227 カードクリップ ブラック HMD WORKS 82597037
HW227 カードクリップ ブラック HMD WORKS 82597037
HW227 カードクリップ ブラック HMD WORKS 82597037

カードクリップ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82597037
品番
HW227
参考基準価格(税別)¥298販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

棚板や什器へ簡単に取り付け可能
POPや価格カードをしっかり固定
省スペースで売場をスッキリ演出
ブラックカラーで売場になじみやすい。

用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
幅(mm)
【POPクリップ】85
全長(mm)
170
色
ブラック
開口寸法(mm)
8、45
クリップ幅(mm)
【POPクリップ】85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする