クリップ

クリップ - Clover(クロバー)クリップ - Clover(クロバー)クリップ - Clover(クロバー)クリップ - Clover(クロバー)クリップ - Clover(クロバー)クリップ - Clover(クロバー)クリップ - Clover(クロバー)クリップ - Clover(クロバー)

針で穴が開いてしまう、ラミネート生地・合皮・革、厚地・ファスナー・ふちどりテープ、生地が重なって厚くなる部分の仮止めに最適です。
ロックミシンのソーイングなどで活躍します。
開口幅が大きいので(最大約10mm)、厚い部分もつかみやすくなっています。
生地が浮きにくく、ミシンで布送りしやすいフラットな台座です。
5mm、7mm、10mmの幅でぬいしろの目安が測れます。

用途
待針で止めにくい生地の仮止めに。
トラスコ品番
714-0657
材質
ポリカーボネート、ステンレス鋼
寸法(mm)
クリップ:約10×27×15
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8261479022-742
¥3,250
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする