22-742 クリップ Clover(クロバー) 82614790

 

22-742 クリップ Clover(クロバー) 82614790
22-742 クリップ Clover(クロバー) 82614790
22-742 クリップ Clover(クロバー) 82614790
22-742 クリップ Clover(クロバー) 82614790
22-742 クリップ Clover(クロバー) 82614790
22-742 クリップ Clover(クロバー) 82614790
22-742 クリップ Clover(クロバー) 82614790
22-742 クリップ Clover(クロバー) 82614790
22-742 クリップ Clover(クロバー) 82614790

クリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82614790
品番
22-742
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

針で穴が開いてしまう、ラミネート生地・合皮・革、厚地・ファスナー・ふちどりテープ、生地が重なって厚くなる部分の仮止めに最適です。
ロックミシンのソーイングなどで活躍します。
開口幅が大きいので(最大約10mm)、厚い部分もつかみやすくなっています。
生地が浮きにくく、ミシンで布送りしやすいフラットな台座です。
5mm、7mm、10mmの幅でぬいしろの目安が測れます。

用途
待針で止めにくい生地の仮止めに。
トラスコ品番
714-0657
材質
ポリカーボネート、ステンレス鋼
寸法(mm)
クリップ:約10×27×15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする