650.S1.00.00 クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) UNIVET 82605471

650.S1.00.00 クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) UNIVET 82605471
650.S1.00.00 クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) UNIVET 82605471
650.S1.00.00 クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) UNIVET 82605471
650.S1.00.00 クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) UNIVET 82605471
650.S1.00.00 クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) UNIVET 82605471

クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
698-9365
注文コード
82605471
品番
650.S1.00.00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バンドの両端を外側に引っ張るだけで簡単にフィット感を調節できる特殊設計です。
特殊な換気設計により密閉性が高く、まつ毛などの異物混入リスクを低減します。
垂直方向と水平方向へ広い周辺視野を確保しています。
メガネの上からでも装着できます。

トラスコ品番
698-9365
タイプ
通常仕様
コーティング
なし
仕様
クリーンパック:なし、UVカット:○
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPE
レンズ色
クリア
適合規格
ANSI/ISEA Z87.1-2020、ISO 16321
色(バンド)
ホワイト
レンズ厚さ(mm)
1.8
通気孔
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする