SARAYA(サラヤ)
サラヤ学校給食用石鹸18kg八角BIB
RSPO商品です。
手肌にやさしく、石けんカスが食器表面に付きにくい石けんです。
トラスコ品番
579-0482
材質
容器(内袋):ON、PE、キャップ:PE、外箱(BIB):紙
タイプ
弱アルカリ性
容量(kg)
18
使用濃度
標準:1Lに対し、4mL
内容量
1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82619446
30841
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください