曜日別特売
30841 サラヤ学校給食用石鹸18kg八角BIB SARAYA(サラヤ) 82619446

30841 サラヤ学校給食用石鹸18kg八角BIB SARAYA(サラヤ) 82619446
30841 サラヤ学校給食用石鹸18kg八角BIB SARAYA(サラヤ) 82619446

サラヤ学校給食用石鹸18kg八角BIB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82619446
品番
30841
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

RSPO商品です。
手肌にやさしく、石けんカスが食器表面に付きにくい石けんです。

トラスコ品番
579-0482
材質
容器(内袋):ON、PE、キャップ:PE、外箱(BIB):紙
タイプ
弱アルカリ性
容量(kg)
18
使用濃度
標準:1Lに対し、4mL
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする