スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K”

スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K” - felo(フェロ)スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K” - felo(フェロ)スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K” - felo(フェロ)

ビットホルダー部分がスイベル式になっており、ストレート型・オフセット型で使用できます。
6ポジションで固定できるスイベルヘッドと60枚ギアラチェットにより狭いスペースでも効率的に作業できます。
オフセット型で使用する事でしっかりトルクをかけられます(最大50Nmまで対応)。
正逆切り替えスイッチは手袋付けていても操作がしやすいです。
ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。

付属品
PH2ビット(長さ25mm)×1本
仕様
ラチェットギア数:60枚
トラスコ品番
709-1831
材質
ビットホルダー、スイベル部:工具鋼、ハンドル部:特殊樹脂
全長(mm)
185
差込角(mm)
6.35
最大許容トルク(N・m)
50
ハンドル直径(mm)
39
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260776543899906
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする