43899906 スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K” felo(フェロ) 82607765

 

43899906 スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K” felo(フェロ) 82607765
43899906 スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K” felo(フェロ) 82607765
43899906 スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K” felo(フェロ) 82607765

スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82607765
品番
43899906
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ビットホルダー部分がスイベル式になっており、ストレート型・オフセット型で使用できます。
6ポジションで固定できるスイベルヘッドと60枚ギアラチェットにより狭いスペースでも効率的に作業できます。
オフセット型で使用する事でしっかりトルクをかけられます(最大50Nmまで対応)。
正逆切り替えスイッチは手袋付けていても操作がしやすいです。
ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。

付属品
PH2ビット(長さ25mm)×1本
仕様
ラチェットギア数:60枚
トラスコ品番
709-1831
材質
ビットホルダー、スイベル部:工具鋼、ハンドル部:特殊樹脂
全長(mm)
185
差込角(mm)
6.35
最大許容トルク(N・m)
50
ハンドル直径(mm)
39

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする