曜日別特売

ステンレス 一般鋼管用Uボルト(JANコードシール付き)

ステンレス 一般鋼管用Uボルト(JANコードシール付き) - 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト(JANコードシール付き) - 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト(JANコードシール付き) - 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト(JANコードシール付き) - 水本機械製作所

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。

用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用。
トラスコ品番
317-7616
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:脱脂
寸法L(mm)
202
ねじ径
M-16
寸法D(mm)
14.5
寸法T(mm)
60
寸法W(mm)
186
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82629237A-2046
¥6,040
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする