代表画像
水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト(JANコードシール付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82629237
品番
A-2046
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用。
トラスコ品番
317-7616
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:脱脂
寸法L(mm)
202
ねじ径
M-16
寸法D(mm)
14.5
寸法T(mm)
60
寸法W(mm)
186
RoHS指令(10物質対応)
対応