ニッサチェイン
ステンレスDリング(溶接あり) タグ付
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。
材質
本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82612507
B-1531
126-6134
SDR50H-40
50
40
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82635905
B-1523
126-6105
SDR30H-25
20
25
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください