B-1531 ステンレスDリング(溶接あり) タグ付 ニッサチェイン 82612507

B-1531 ステンレスDリング(溶接あり) タグ付 ニッサチェイン 82612507
B-1531 ステンレスDリング(溶接あり) タグ付 ニッサチェイン 82612507
B-1531 ステンレスDリング(溶接あり) タグ付 ニッサチェイン 82612507
B-1531 ステンレスDリング(溶接あり) タグ付 ニッサチェイン 82612507

ステンレスDリング(溶接あり) タグ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)40
内容量1箱(5個)注文コード82612507品番B-1531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

水回りに最適なステンレス製です。

用途
チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。
トラスコ品番
126-6134
品名
SDR50H-40
使用荷重(kg)
50
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
5
材質
本体:ステンレス
寸法B(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする